KRUEGER H-1.5-100-ALLSS サーマ レベル ゲージ タンク 100 D 1.5 Npt
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベルゲージ |
正確さ | 戦車の 1/8 |
アセンブリナット材料 | アルミニウム |
ブッシング材 | 316ステンレス |
校正単位の増分 | タンクの1/8 |
校正ユニットの材料 | インナーガラス、アウタープラスチック |
接続サイズ | 1.5 "NPT |
延長長さ | 0 |
フロート径 | 1.375 " |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
ガスケット材料 | デュロニトリル |
圧力定格 | 70 PSI |
解像度 | 戦車の 1/8 |
リベット素材 | ステンレス鋼 |
ロッド材質 | 316ステンレス |
タンク奥行き | 100 " |
温度。 範囲 | -20〜200度F |
タイプ | タンク |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
モデル | 延長長さ | 正確さ | アセンブリナット材料 | フロート径 | フロート素材 | ガスケット材料 | リベット素材 | ロッド材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-2-121 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | |
H-2-122 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | |
H-2-123 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
H-2-124 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
H-2-125 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
H-2-127 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
H-2-128 | - | 戦車の 1/8 | HDPEプラスチック | 1.125 " | HDPEプラスチック | デュロニトリル | 真鍮 | 亜鉛めっき鋼 | ¥38,760 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。