KRAFTTOOLCO。ST007タイルカッター手動鋳造アルミニウム
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
アイテム価格 | タイルカッター |
容量 | 最大16 "タイル |
色 | グレー |
構造 | 鋳造アルミニウム |
個数 | 2 |
サイズ | 16 "x 21-1 / 2" |
タイプ | マニュアル |
船の重量(kg) | 6.46 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 44.2 |
HSコード | 8205599000 |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 構造 | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST026 | 1/32 "から1/4"のタイル | レッド | 鍛鋼 | 8 "L | ガラスタイル | ¥10,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。