入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乾式壁リフター |
容量 | すべての乾式壁の厚さ |
構造 | 金属 |
長さ | 8.125 " |
個数 | 1 |
サイズ | 8-1 / 8 "L x 3" W |
タイプ | ミニ |
幅(Width) | 568588 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205599000 |
プロダクト | モデル | 構造 | 長さ | サイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC171 | 硬い鋼 | 16 " | 16 "L x 2-5 / 8" W | ロール | 568680 " | ¥6,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。