KRAFTTOOLCO。CC749-01ブルフロートラウンド12x60インチブルースチール
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
アイテム価格 | ブルフロート |
エンドタイプ | ラウンド |
Handle | 含まれておりません |
長さ | 60 " |
材料 | カーボンブルースチール |
厚さ | 1 / 32 " |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 6.1 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CC750-01 | 48 " | ¥38,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。