入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンクリートグルーバー |
ブレードの長さ | 6" |
ブレード材質 | ブロンズ |
ブレード幅 | 4.5 " |
溝の深さ | 3 / 4 " |
溝の幅 | 7 / 8 " |
Handle | なし |
長さ | 6" |
材料 | ブロンズ |
半径 | 3 / 8 " |
タイプ | ウォーキング |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8205599000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。