KONTROL KUBE 6547-U 前室格納容器交換用エンベロープ
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
アイテム価格 | 前室封じ込め交換用エンベロープ |
折りたたまれた高さ | 6" |
折りたたまれた長さ | 60 " |
折りたたまれた幅 | 29 " |
ドアの高さ | (2) 90インチ/(1) 80インチ |
ドアの幅 | (2) 45インチ/(1) 22インチ |
封筒素材 | 合成繊維織物 |
拡張幅 | 29 " |
床 | 60 "×29」 |
高さ | 21.25 " |
長さ | 14 " |
マイナスエアポート径 | 12 " |
含まれておりません | ユニフレーム、ホイールベース、エアベース、ネガティブエアマシンおよびフィルター |
ドアの数 | 3 |
Windowsの数 | 4 |
幅(Width) | 18.25 " |
ウィンドウの高さ | 37 " |
窓材 | 透明なプラスチック |
ウィンドウ幅 | (2) 22インチ/(2) 16インチ |
船の重量(kg) | 14.29 |
船高(cm) | 53.98 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 46.36 |
HSコード | 6302390000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。