KOMELON MK6012 メジャーホイールカウンター
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
アイテム価格 | 測定ホイール |
長さ | 10,000 " |
測定レンジ | 10000のフィート |
ホイール直径 | 19 " |
船の重量(kg) | 2.17 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 50.17 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 9029108000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 長さ | タイプ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-MK1212-DW | 10,000 " | デュアルホイール | 4" | ¥13,889 | ||
MK3112 | 10,000 " | - | 10 " | ¥16,096 | ||
00-ML1212 | 1000 " | コンパクト | 4" | ¥8,519 | ||
MK4512 | - | - | - | ¥17,382 | ||
ML1812 | - | - | - | ¥9,129 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。