KOHLER PA-SH265-3011 ガソリンエンジン 4サイクル 6.5馬力
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガソリンエンジン |
空気清浄機タイプ | デュアルエレメント |
エア・フィルター | 穴あき金属/発泡プレクリーナー付きのプリーツ紙 |
ベアリング | ボールPTO&フライホイール |
シリンダー | 1 |
設計 | オーバーヘッドバルブ |
エンジンRPM | 3600 |
燃料タンク容量 | 3.8Qt。 |
ギアボックス | 内部 |
総トルク | 6.5ポンドフィート |
HP | 6.5 |
点火タイプ | エレクトロニック |
低オイルシャットダウン | 開始前のみ |
メンテナンス頻度 | 100時間オイル&エアフィルター |
マフラー | 有り |
全体の深さ | 12.3 " |
全体の高さ | 13.5 " |
全幅 | 14.3 " |
回転 | 反時計回り-南東方向 |
シャフト構成 | ドリルおよびタップ加工 5/16-24 UNF |
軸径 | 0.75 " |
シャフトの高さ(インチ) | 4.17 |
シャフトキー(インチ) | 0.188 |
軸長 | 2.42 " |
シャフトの向き | 水平な |
スタータータイプ | 反動 |
タイプ | 4サイクル |
船の重量(kg) | 17.86 |
船高(cm) | 37.47 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8407901060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベアリング | 設計 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH245-3152 | デュアルボール、PTO、フライホイール | 鋳鉄 | 4.5馬力 | ¥110,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。