KOHLER PA-CH245-3152 ガソリンエンジン 4サイクルタイプ 4.5馬力
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
アイテム価格 | ガソリンエンジン |
空気清浄機タイプ | 4ステージヘビーデューティサイクロン |
エア・フィルター | 穴あき金属で包まれたプリーツ紙 |
ベアリング | デュアルボール、PTO、フライホイール |
シリンダー | 1 |
設計 | 鋳鉄 |
エンジンRPM | 3,600 |
ギアボックス | 内部 |
総トルク | 6.6 |
HP | 4.5馬力 |
点火タイプ | エレクトロニック |
低オイルシャットダウン | 有り |
マフラー | 有り |
回転 | 反時計回り-南東方向 |
シャフトの高さ(インチ) | 4.2 " |
シャフトキー(インチ) | 19 / 100 " |
シャフトの向き | 水平な |
スタータータイプ | 反動 |
タイプ | 4サイクル |
船の重量(kg) | 14.85 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベアリング | 設計 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PA-SH265-3011 | ボールPTO&フライホイール | オーバーヘッドバルブ | 6.5 | ¥95,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。