KOHLER K-2881-0 バスルームのシンク、17 インチ x 14 インチ、ガラス質中国
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
アイテム価格 | バスルームのシンク |
ボウルの深さ | 6 3 / 4 " |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 17 "×14」 |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1 3 / 4 " |
終了 | 艶をかけられた硝子体 |
屋内/屋外での使用 | 屋内 |
ボウルの数 | 1 |
全体の高さ | 6 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 1 / 8 " |
全幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 8.96 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボウルの深さ | お椀型 | 全幅 | ボウルサイズ | ドレン開口部 | 蛇口取り付けセンター | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2660-1-0 | 23 " | 6 7 / 8 " | 長方形の | 18 1 / 8 " | 22 "X 13 1 / 4" | 1 3 / 8 " | センターホールのみ | 艶をかけられた硝子体 | ¥78,782 | ||
K-2362-1-0 | 22 3 / 4 " | 7 11 / 16 " | オーバル | 18 7 / 8 " | 21 "X 12 3 / 4" | 1 3 / 4 " | センターホールのみ | どんよりした | ¥86,916 | ||
K-5373 0- | 22 5 / 8 " | 6 7 / 8 " | 長方形の | 16 1 / 8 " | 21 7 / 8「X 15 3 / 8」 | 2 1 / 8 " | - | 艶をかけられた硝子体 | ¥68,157 | ||
K-2351-1-0 | 20 11 / 16 " | 7 5 / 8 " | 長方形の | 17 7 / 8 " | 20 3 / 8「X 11 1 / 2」 | 1 3 / 4 " | センターホールのみ | 艶をかけられた硝子体 | ¥37,013 | ||
K-5403-W-0 | 20 3 / 4 " | 6 5 / 8 " | オーバル | 14 1 / 4 " | 19 3 / 4「X 13 1 / 4」 | 2 1 / 8 " | - | エナメル | ¥90,909 | ||
K-2084 0- | 20 " | 4 7 / 8 " | 長方形の | 18 " | 18 "×13」 | 1 3 / 4 " | センターホールのみ | 高光沢 | ¥54,028 | ||
K-2214 0- | 20 7 / 8 " | 8 1 / 8 " | 長方形の | 14 3 / 8 " | 18 5 / 8「X 12 1 / 4」 | 1 3 / 4 " | - | 艶をかけられた硝子体 | ¥99,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。