KOHLER K-2660-1-0 バスルームシンク、22 インチ x 13 1/4 インチ、ガラス質中国
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスルームのシンク |
ボウルの深さ | 6 7 / 8 " |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 22 "X 13 1 / 4" |
色 | ホワイト |
ドレン開口部 | 1 3 / 8 " |
蛇口穴径 | 1 3 / 8 " |
蛇口取り付けセンター | センターホールのみ |
終了 | 艶をかけられた硝子体 |
屋内/屋外での使用 | 屋内 |
ボウルの数 | 1 |
全体の高さ | 6 7 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 " |
全幅 | 18 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 16.47 |
原産国 | 不定 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボウルの深さ | お椀型 | 全幅 | ボウルサイズ | ドレン開口部 | 蛇口取り付けセンター | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-2362-1-0 | 22 3 / 4 " | 7 11 / 16 " | オーバル | 18 7 / 8 " | 21 "X 12 3 / 4" | 1 3 / 4 " | センターホールのみ | どんよりした | ¥96,302 | ||
K-5373 0- | 22 5 / 8 " | 6 7 / 8 " | 長方形の | 16 1 / 8 " | 21 7 / 8「X 15 3 / 8」 | 2 1 / 8 " | - | 艶をかけられた硝子体 | ¥75,518 | ||
K-2351-1-0 | 20 11 / 16 " | 7 5 / 8 " | 長方形の | 17 7 / 8 " | 20 3 / 8「X 11 1 / 2」 | 1 3 / 4 " | センターホールのみ | 艶をかけられた硝子体 | ¥41,010 | ||
K-5403-W-0 | 20 3 / 4 " | 6 5 / 8 " | オーバル | 14 1 / 4 " | 19 3 / 4「X 13 1 / 4」 | 2 1 / 8 " | - | エナメル | ¥100,727 | ||
K-2084 0- | 20 " | 4 7 / 8 " | 長方形の | 18 " | 18 "×13」 | 1 3 / 4 " | センターホールのみ | 高光沢 | ¥57,842 | ||
K-2214 0- | 20 7 / 8 " | 8 1 / 8 " | 長方形の | 14 3 / 8 " | 18 5 / 8「X 12 1 / 4」 | 1 3 / 4 " | - | 艶をかけられた硝子体 | ¥99,668 | ||
K-2210 0- | 19 1 / 4 " | 7 1 / 2 " | オーバル | 16 1 / 4 " | 17 "×14」 | 1 3 / 4 " | - | 艶をかけられた硝子体 | ¥29,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。