KOHLER K-25044-SSL-0 細長、床、流量計 シングルフラッシュ、便器
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
アイテム価格 | 便器 |
色 | ホワイト |
フラッシング方法 | フラッシュメーターシングルフラッシュ |
フラッシュあたりのガロン | 1.28 or 1.6 |
全体の深さ | 26 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26 3 / 4 " |
全幅 | 16 5 / 16 " |
ラフイン | 4 1 / 2 " |
シート素材 | プラスチック |
トラップウェイ径 | 2 1 / 8 " |
水表面積 | 10 "×7」 |
船の重量(kg) | 39.78 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フラッシュあたりのガロン | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ラフイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-96057-SS-0 | 1.1〜1.6 | 26 1 / 8 " | 26 1 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ¥39,884 | ||
K-96057-SSL-0 | 1.1〜1.6 | 26 1 / 8 " | 26 1 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ¥46,463 | ||
K-96053-SS-0 | 1.1〜1.6 | 26-3 / 8」 | 26-3 / 8」 | 14-7 / 8」 | 12 " | ¥34,136 | ||
K-96053-SSL-0 | 1.1〜1.6 | 26 3 / 8 " | 26 3 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ¥42,814 | ||
K-25042-SS-0 | 1.28 or 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | ADAの場合は5/1インチまたは4/7インチから1/4インチ | ¥153,231 | ||
K-25042-SSL-0 | 1.28 or 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | ADAの場合は5/1インチまたは4/7インチから1/4インチ | ¥150,983 | ||
K-25044-SS-0 | 1.28 or 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | 4 1 / 2 " | ¥147,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。