入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバー |
終了 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ハンドル材料 | マルチコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンクの長さ | 1.5 " |
シャンク素材 | クロム-バナジウム鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 / 64 " |
ヒントスタイル | キーストーンスロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 1.75 |
船幅(cm) | 1.75 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハンドルデザイン | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9年第53701四半期 | 人間工学に基づいたアンチロール | 7" | 3" | 7 / 64 " | キーストーンスロット | スロット | ¥992 | ||
9年第53702四半期 | 人間工学に基づいたアンチロール | 8.25 " | 4" | 3 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | - | 見積依頼
| |
9年第53710四半期 | 人間工学に基づいたアンチロール | 7.25 " | 3.25 " | #0 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥1,030 | ||
9年第53711四半期 | 人間工学に基づいたアンチロール | 7.5 " | 3.5 " | #1 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥1,228 | ||
9年第89712四半期 | 人間工学的 | 4" | 1.5 " | 1 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥2,475 | ||
9年第89714四半期 | 人間工学的 | 4" | 1.5 " | 1 / 16 " | キーストーンスロット | スロット | ¥1,931 | ||
9年第89715四半期 | 人間工学的 | 4.75 " | 2.25 " | 5 / 64 " | キーストーンスロット | スロット | ¥1,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。