アイテム価格 | ハイレバレッジ斜めカッター |
カット | ベヴァル |
切断能力/材料 | 銅、アルミニウム、硬線、ピアノ線、ACSR |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | ディップドピストルグリップ |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 61 / 64 " |
ジョー幅 | 1" |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | テザーに対応していません |
工具長 | 7" |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。