入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 10 |
ペンチが含まれています | ハイレバレッジダイアゴナルカッター10 "、ハイレバレッジニューイングランドスタイルのラインマンズプライヤー9-1 / 4"、カッター付きロングノーズプライヤー8 "、ウォータープラグプライヤー10" |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | (2)マイナスドライバー:5/32 "x 4"、1/4 "x 6"、(2)プラスドライバー:#1 x 3-1 / 4 "、#2 x 4"、ロバートソンスクエアリセスドライバー2 " x 4 " |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数 | ソケットが含まれています | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 99 12 | 26 | (7) 1/2 インチ Dr 6 ポイント ソケット: 10、11、12、13、14、17、19 mm | 有り | (7) オープンエンドレンチ: 10、11、12、13、14、17、19 mm | ¥264,649 | ||
98 99 13 | 15 | - | 有り | (5) オープンエンドレンチ: 10、13、14、17、19 mm | ¥165,057 | ||
9K 98 98 20 米国 | 5 | - | 有り | - | ¥31,443 | ||
9K 98 98 27 米国 | 7 | - | いいえ | - | ¥48,175 | ||
9K 98 98 21 米国 | 5 | - | いいえ | - | ¥28,706 | ||
9K 98 98 26 米国 | 7 | - | いいえ | - | ¥67,745 | ||
9K 00 80 03 米国 | 13 | - | 有り | - | ¥87,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。