入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 5 |
ペンチが含まれています | 高レバレッジコンビネーションプライヤー9 "、高レバレッジダイアゴナルカッター8" |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | マイナスドライバー7/32 "x 5"、プラスドライバー2 "x 4"、ロバートソンスクエアリセスドライバー2 "x 4" |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数 | ソケットが含まれています | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 99 12 | 26 | (7) 1/2 インチ Dr 6 ポイント ソケット: 10、11、12、13、14、17、19 mm | 有り | (7) オープンエンドレンチ: 10、11、12、13、14、17、19 mm | ¥243,437 | ||
98 99 13 | 15 | - | 有り | (5) オープンエンドレンチ: 10、13、14、17、19 mm | ¥147,115 | ||
9K 98 98 20 米国 | 5 | - | 有り | - | ¥30,855 | ||
9K 98 98 27 米国 | 7 | - | いいえ | - | ¥45,880 | ||
9K 98 98 26 米国 | 7 | - | いいえ | - | ¥62,349 | ||
9K 98 98 31 米国 | 10 | - | いいえ | - | ¥68,293 | ||
9K 00 80 03 米国 | 13 | - | 有り | - | ¥92,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。