入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ニッパー |
切断能力/材料 | 5/32 "ネイルワイヤーピン、5/64"銅プラスチック |
ハンドルの色 | グレー |
ハンドルタイプ | ニッケルメッキ |
顎の長さ | 63 / 34 " |
ジョー幅 | 2.125 " |
材料 | ブラックのアトラメンテッドスチール |
最大あごの開口部 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
春帰り | いいえ |
先端幅 | 5 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 春帰り | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 31 125 | 5" | 1/32 "ソフト | 赤と青 | 有り | 人間工学的 | 23 / 64 " | - | 高炭素工具鋼 | ¥10,982 | ||
78 41 125 | 5" | 1/32 "ソフト | 赤と青 | 有り | 人間工学的 | 23 / 64 " | - | 高炭素工具鋼 | ¥11,404 | ||
78 81 125 | 5" | 1 / 64〜1 / 16 "ソフト、3/64"メッドハード、1/32 "ハード | 赤と青 | 有り | 人間工学的 | 23 / 64 " | - | 高炭素工具鋼 | ¥10,892 | ||
78 91 125 | 5" | 1 / 64〜1 / 16 "ソフト、3/64"メッドハード、1/32 "ハード | 赤と青 | 有り | 人間工学的 | 23 / 64 " | - | 高炭素工具鋼 | ¥12,284 | ||
99 10 250 | 10 " | 1/8 "ネイルワイヤーピン、5/64"銅プラスチック | ブラック | いいえ | プラスチックコーティング | 29 / 32 " | 2 1 / 16 " | ブラックのアトラメンテッドスチール | ¥10,869 | ||
99 11 250 | 10 " | 1/8 "ネイルワイヤーピン、5/64"銅プラスチック | レッド | いいえ | プラスチックコーティング | 29 / 32 " | 2 1 / 16 " | ブラックのアトラメンテッドスチール | ¥11,130 | ||
99 14 250 | 10 " | 1/8 "ネイルワイヤーピン、5/64"銅プラスチック | グレー | いいえ | ニッケルメッキ | 29 / 32 " | 2 1 / 16 " | ブラックのアトラメンテッドスチール | ¥12,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。