入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁解体カッター |
ブレード材質 | 真空硬化ステンレス鋼 |
ブレードタイプ | ソリッド、固定、フック、鎌形 |
ハンドルの色 | 赤黄 |
ハンドル材料 | 絶縁されたマルチコンポーネント |
ハンドルタイプ | 人間工学に基づいたスリップガード付き |
含まれるブレードの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.125 " |
全体の厚さ | 1" |
全幅 | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8211930031 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。