入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁解体カッター |
ブレード材質 | 油硬化特殊工具鋼 |
ブレードタイプ | 狭い固定鎌形 |
ハンドルの色 | 赤黄 |
ハンドル材料 | 絶縁されたマルチコンポーネント |
ハンドルタイプ | 人間工学に基づいたスリップガード付き |
含まれるブレードの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
全体の厚さ | 0.98 " |
全幅 | 1 21 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.59 |
船の長さ(cm) | 18.49 |
船幅(cm) | 4.29 |
HSコード | 8211930031 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。