入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルオープンエンドレンチ |
終了 | クロム |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 11 / 16 " |
材料 | クロムバナジウム |
全体の長さ(Overall Length) | 6.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.79 |
船の長さ(cm) | 11 |
船幅(cm) | 2.21 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
98 00 1-1/16" | 8.5 " | 1-1 / 16」 | ¥14,033 | ||
98 00 1/4 " | 4.25 " | 1 / 4 " | ¥9,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。