入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノッチペンチ |
切断能力/材料 | 16 x 32 mm |
最先端 | フラッシュ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
材料 | 高炭素工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
春帰り | いいえ |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 1.7 |
船の長さ(cm) | 24.99 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
90 61 20 | 20 x 29 mm | ¥26,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。