入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ウォーターポンププライヤー |
調整タイプ | 溝ジョイント |
終了 | 洗練された |
ハンドルタイプ | 絶縁ユニット |
ジョータイプ | Vジョー |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最大あごの開口部 | 2" |
顎の位置の数 | 9 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 調整タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
87 28 SBA | プッシュボタン | ¥16,929 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。