入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舌と溝のペンチ |
調整タイプ | 溝ジョイント |
終了 | クロムメッキ |
ハンドルタイプ | 浸した |
あごのスタイル | Vジョー |
材料 | クロムバナジウム電気鋼 |
最大あごの開口部 | 1.5 " |
顎の位置の数 | 0 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
テザー対応 | テザーに対応していません |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 調整タイプ | 終了 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 01 300 | プッシュボタン | 洗練された | 浸した | 2.75 " | 2.75 " | 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥15,136 | ||
88 02 250 | 溝ジョイント | 洗練された | 人間工学的 | 3 / 4 " | 2" | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥9,600 | ||
87 01 180 | プッシュボタン | 洗練された | 浸した | 3 / 4 " | 1.5 " | 7.25 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥10,446 | ||
87 01 250 | プッシュボタン | 洗練された | 浸した | 3 / 4 " | 2" | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥10,820 | ||
87 11 250 | プッシュボタン | 洗練された | 浸した | 3 / 4 " | 2" | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥12,641 | ||
87 41 250 | プッシュボタン | 洗練された | 浸した | 3 / 4 " | 1.25 " | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥12,524 | ||
88 01 180 | 溝ジョイント | 洗練された | 浸した | 3 / 4 " | 1.5 " | 7.25 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。