入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォーターポンププライヤー |
調整タイプ | プッシュボタン |
終了 | 洗練された |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョータイプ | Vジョー |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最大あごの開口部 | 1.5 " |
顎の位置の数 | 18 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 最大あごの開口部 | 調整タイプ | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 01 US | 1.25 " | 自動調整 | グレーのアトラメント化 | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ウォーターポンププライヤー | - | ¥18,853 | ||
87 01 150 | 1.25 " | プッシュボタン | 洗練された | 6" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ウォーターポンププライヤー | - | ¥9,898 | ||
87 51 250 | 1.25 " | プッシュボタン | 洗練された | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ウォーターポンププライヤー | - | ¥11,853 | ||
87 01 SBA | 2" | プッシュボタン | 洗練された | 10 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ウォーターポンププライヤー | - | ¥11,390 | ||
87 01 SBA | 2.75 " | プッシュボタン | 洗練された | 12 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ウォーターポンププライヤー | - | ¥15,567 | ||
87 01 SBA | 3.5 " | プッシュボタン | 洗練された | 16 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ウォーターポンププライヤー | - | ¥26,437 | ||
87 01 560 | 4.5 " | プッシュボタン | 洗練された | 22 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 浸した | ウォーターポンププライヤー | - | ¥33,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。