アイテム価格 | プライヤーレンチ |
調整タイプ | プッシュボタン |
終了 | ニッケルメッキ |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 31 / 64 " |
あごのスタイル | Vジョー |
ジョー幅 | 37 / 64 " |
材料 | クロムバナジウム電気鋼 |
最大あごの開口部 | 7 / 8 " |
顎の位置の数 | 11 |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
テザー対応 | テザーに対応していません |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。