入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ESDエレクトロニクスプライヤー |
切断能力/材料 | 1/16 インチ ソフト、1/32 インチ ミディアム ハード |
ハンドルの色 | 青に赤のストライプ |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 23 / 64 " |
ジョー幅 | 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
鼻のタイプ | リードキャッチャー付きストレート |
全体の長さ(Overall Length) | 4 29 / 32 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
78 03 ESD | ブラック×グリーンストライプ | ¥8,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。