入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | ベヴァル |
切断能力/材料 | 5/32 "メッドハード、1/8"ハード、3/32 "ピアノ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 29 / 32 " |
ジョー幅 | 1.125 " |
材料 | クロムバナジウムヘビーデューティー鋼、鍛造 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 材料 | カット | 切断能力/材料 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | テザー対応 | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 01 140 | バナジウム電気鋼、鍛造 | フラッシュ | 1/8 "ソフト、5/64"メッドハード、3/64 "ハード | - | 4.25 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥10,603 | ||
70 01 110 | バナジウム電気鋼、鍛造 | ベヴァル | 1/8 "ソフト、3/32"メッドハード、1/16 "ハード | - | 5" | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥6,649 | ||
70 01 125 | バナジウム電気鋼、鍛造 | ベヴァル | 5/32 "ソフト、3/32"メッドハード、5/64 "ハード | - | 5.5 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥8,572 | ||
70 01 140 | バナジウム電気鋼、鍛造 | ベヴァル | 5/32 "ソフト、7/64"メッドハード、5/64 "ハード | - | 6.25 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥7,896 | ||
70 01 160 | バナジウム電気鋼、鍛造 | ベヴァル | 5/32 "ソフト、1/8"メッドハード、7/64 "ハード | - | 7.25 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥7,996 | ||
70 01 180 | バナジウム電気鋼、鍛造 | ベヴァル | 1/8 "ソフト、3/32"メッドハード、1/16 "ハード | - | 5" | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥9,048 | ||
70 02 125 | バナジウム電気鋼、鍛造 | ベヴァル | 5/32 "ソフト、3/32"メッドハード、5/64 "ハード | - | 5.5 " | いいえ | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | - | ¥8,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。