入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドカッティングプライヤー |
切断能力/材料 | 3/32 "ソフトネイルワイヤーピン |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | プラスチックコーティング |
顎の長さ | 1.5 " |
ジョー幅 | 1 3 / 64 " |
材料 | ブラックのアトラメンテッドスチール |
最大あごの開口部 | 1-1 / 64」 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
春帰り | いいえ |
先端幅 | 1 3 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 6.1 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 顎の長さ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 00 210 | 5/64 "ソフトネイルワイヤーピン | レッド | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1-1 / 64」 | 8 17 / 64 " | 1 3 / 64 " | ¥8,075 | ||
50 01 160 | 5/64 "ソフトネイルワイヤーピン | レッド | 3 / 32 " | 5 / 64 " | 7 / 8 " | 6.25 " | 5 / 64 " | ¥7,492 | ||
50 01 180 | 5/64 "ソフトネイルワイヤーピン | レッド | 3 / 32 " | 59 / 64 " | 7 / 8 " | 7.25 " | 3 / 32 " | ¥7,571 | ||
50 01 225 | 3/32 "ソフトネイルワイヤーピン | レッド | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1-1 / 64」 | 9" | 1 3 / 64 " | ¥9,928 | ||
50 01 250 | 3/32 "ソフトネイルワイヤーピン | レッド | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1.5 " | 10 " | 1 3 / 64 " | ¥11,137 | ||
51 01 210 | 3/32 "ソフトネイルワイヤーピン | レッド | 1.5 " | 1 3 / 64 " | 1-1 / 64」 | 8.25 " | 1 3 / 64 " | ¥9,260 | ||
55 00 300 | 3/32 "ソフトネイルワイヤーピン | ブラック | 63 / 34 " | 2.125 " | 1" | 12 " | 3 / 32 " | ¥22,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。