入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッキングプライヤー |
終了 | ニッケルメッキ |
ハンドルタイプ | プレーングリップ |
ジョー容量 | 0 "から2-1 / 4" |
顎の長さ | 2 23 / 64 " |
あごのスタイル | ダブルプリズム |
あごの厚さ | 9 / 16 " |
ジョー幅 | 2 39 / 64 " |
長さ | 12 " |
材料 | クロムバナジウム電気鋼 |
テザー対応 | テザーに対応していません |
ワイヤーカッター | いいえ |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 1.7 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 7.39 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。