入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密プライヤー |
切断能力/材料 | 指定なし |
ハンドルの色 | 青と灰色 |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 1 / 4 " |
材料 | 高品質の鍛造ボールベアリングスチール |
最大あごの開口部 | 3 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | ハーフラウンド |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 32 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.01 |
船の長さ(cm) | 13.49 |
船幅(cm) | 7.01 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
34 22 ESD | 黒とグレー | ESDプレシジョンプライヤー | ¥17,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。