入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
容量 | 5 / 16〜33 / 64 " |
機能 | ストリップのみ |
ハンドル材料 | ガラス繊維強化ポリアミド |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.375 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 1.91 |
船幅(cm) | 8.41 |
HSコード | 8205517500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | 容量 | 機能 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 絶縁ユニット | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 20 SB | - | mmまで4 16 | ストリップのみ | - | クッショングリップ | いいえ | 7.5 " | ¥8,092 | ||
16 20 SB | - | mmまで8 28 | ストリップのみ | - | クッショングリップ | いいえ | 9" | ¥9,024 | ||
16 30 SB | - | 1-9 / 64」 | ストリップのみ | 耐衝撃性プラスチック | 耐衝撃性プラスチックボディ | いいえ | 7.5 " | ¥21,050 | ||
16 40 150 | - | 1" | ストリップのみ | 強化グラスファイバー | 強化グラスファイバー | いいえ | 6.375 " | ¥92,271 | ||
16 60 SB | RG58、RG59 + RG62 | 8〜22 AWG | ストリップのみ | プラスチック | プラスチック | いいえ | 8" | ¥8,706 | ||
16 60 SB | - | 5 / 32〜19 / 64 " | ストリップのみ | ガラス繊維強化ポリアミド | クッショングリップ | いいえ | 7.5 " | ¥10,291 | ||
16 65 SB | Cat5、Cat6、Cat7、ツイストペア(UTP / STP) | 24〜11 AWG | ストリップ/カット | ガラス繊維強化ポリアミド | クッショングリップ | いいえ | 4.375 " | ¥19,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。