入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペンチとレンチセット |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最大あごの開口部 | 35ミリメートル、46ミリメートル、60ミリメートル |
個数 | 3 |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8203204000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 最大あごの開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9K 00 80 45 米国 | 人間工学的 | 1, 1-3/8, And 1-3/4" | ¥49,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。