入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
クランプ径 | 1 / 2 " |
コーティング材料 | EPDMラバー |
色 | ブラック |
クッションタイプ | ラバーEPDM |
終了 | アルミ5052 |
材料 | アルミニウム |
取付穴径 | 9 / 32 " |
温度。 範囲 | -65 F〜 + 250 F |
厚さ | 1 / 32 " |
タイプ | クッション付きループストラップ |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。