KMC CONTROLS CJ0607Z1 ケーブルクランプ ケーブルクランプ径3/8インチ 片穴タイプ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルクランプ |
バンド幅 | 1 / 2 " |
クランプタイプ | ケーブルクランプ |
クランプ径 | 3 / 8 " |
コーティング材料 | 亜鉛めっきされた |
色 | グレー |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
取付穴径 | 0.2188 " |
温度。 範囲 | + 30ツー180 |
厚さ | 0.032 " |
タイプ | シングルホール |
原産国 | US |
モデル | バンド幅 | クランプタイプ | クランプ径 | コーティング材料 | 色 | クッションタイプ | 終了 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL1609Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1" | EPDMラバー | グレー | 押し出しEPDM | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥220,814 | 見積依頼
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥513,863 | 見積依頼
|
CDV0407Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥3,638 | 見積依頼
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥108,256 | 見積依頼
|
CDV0409Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥3,638 | 見積依頼
|
CDV0413Z1 | 3 / 4 " | ケーブルクランプ | 1 / 4 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥2,607 | |
CDV0609Z1 | 1 / 2 " | ケーブルクランプ | 3 / 8 " | ビニールプラスチゾル | グレー | ビニール | 溶融亜鉛めっき | ケーブルクランプ | ¥217,754 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。