入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファン |
電池 | リチウムイオン |
バッテリーの持続時間 | 5 / 9の時間 |
色 | オレンジ、ダークグレー |
デシベル | 60 dB |
直径 | 7.64 " |
材料 | ポリプロピレン |
装着タイプ | マグネット、クランプ |
速度の数 | 2 |
全体の高さ | 10.52 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 4.15 " |
電圧 | 0.25V |
ワット数 | 10.0 W |
船の重量(kg) | 1.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。