入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電工ペンチ |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 1.437 " |
あごの厚さ | 5 / 8 " |
ジョー幅 | 1 7 / 32 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 8 11 / 16 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2000-7 | 浸した | 電工ペンチ | 1 9 / 32 " | 1.031 " | ドロップ鍛造鋼 | 7.875 " | いいえ | ¥14,107 | ||
D2000-8 | 浸した | 電工ペンチ | 1.437 " | 1 7 / 64 " | ドロップ鍛造鋼 | 8 11 / 16 " | いいえ | ¥12,573 | ||
J2000-8 | 人間工学的 | 電工ペンチ | 1.437 " | 1 7 / 64 " | ドロップ鍛造鋼 | 8 13 / 16 " | いいえ | ¥15,591 | ||
J213-8NE | 人間工学的 | 電工ペンチ | 1.437 " | 1.187 " | ドロップ鍛造鋼 | 8 13 / 16 " | いいえ | ¥11,487 | ||
D213-9NETH | 浸した | 電工ペンチ | 1.593 | 1.25 " | 炭素鋼 | 9.375 " | いいえ | ¥13,132 | ||
D2000-9NETH | 浸した | 電工ペンチ | 1.593 | 1.25 " | 炭素鋼 | 9.375 " | いいえ | ¥14,739 | ||
J12098 | 人間工学的 | 電工ペンチ | 1 25 / 32 " | 1.031 " | ドロップ鍛造鋼 | 8.75 " | いいえ | ¥11,659 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。