入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クッショングリップナットドライバー |
色 | ブラック |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | 黄色と黒のグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 127.0 mm |
六角サイズ | 5 / 8 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.375 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | ホロー |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 4" |
シャンク素材 | USスチール |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
モデル | カラーコード | Handle | 16進法 | 六角サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630-9/16 | オレンジ | クッショングリップハンドル | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 9.375 " | ホロー | 4" | ¥3,965 | |
646-11/32 | グリーン | クッショングリップハンドル | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 9.75 " | ホロー | 6" | ¥2,866 | |
646-3/16 | ブラック | クッショングリップハンドル | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 9.75 " | ホロー | 6" | ¥2,545 | |
646-9/16 | オレンジ | クッショングリップハンドル | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 11.375 " | ホロー | 6" | ¥4,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。