入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
電池 | リチウムイオン |
バッテリーの持続時間 | 14時間 |
ルーメン | 300/215/100 |
材料 | ABS |
最大動作温度。 | 32〜113度F |
全体の高さ | 2.09 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.6 " |
全幅 | 1.42 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。