KLEIN TOOLS 55452RTB ローリングツールバッグ、24 ポケット、19 x 12-1/2 インチサイズ
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
アイテム価格 | ローリングツールバッグ |
基本素材 | ポリエステル |
クロージャタイプ | ジッパー |
色 | ブラック |
材料 | 600Dポリエステル |
内ポケットの数 | 14 |
外ポケットの数 | 10 |
個数 | 1 |
ポケットの数 | 24 |
全体の深さ | 12.5 " |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 19 " |
典型的なバッグまたはトートアプリケーション | 一般的用途 |
船の重量(kg) | 10.4 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 34.54 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。