入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホルダー |
色 | ブラウン |
深さ | 2" |
最大ベルトに適合 | 2インチ |
高さ | 8" |
材料 | レザー |
ポケットの数 | 2 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | ペンチと折りたたみルール |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 4202910090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5118S | 10.75 " | ペンチとドライバー | 4.25 " | ¥8,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。