入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用鋏 |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | 鋸歯状 |
ブレード材質 | ニッケル クローム |
最先端 | 鋸歯状 |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルデザイン | リングと拡大された弓 |
ハンドル材料 | プラスチックコーティング |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | リングと拡大された弓 |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 3.187 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
ポイントタイプ | 鈍い |
プライマリアプリケーション | 産業 |
先端形状 | 鈍い |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8203300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。