入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁されたラインマンプライヤー |
ハンドルタイプ | 高誘電性白色内層、難燃性耐衝撃性外層 |
顎の長さ | 1 25 / 32 " |
あごの厚さ | 17 / 32 " |
ジョー幅 | 1.031 " |
材料 | ドロップ鍛造鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2000-9NE-INS | 絶縁されたラインマンプライヤー | 1.593 | 1 5 / 16 " | 9.25 " | ¥24,409 | ||
D213-9NE-CR-INS | 絶縁されたラインマンプライヤー | 1.593 | 1 5 / 16 " | 9.25 " | ¥23,904 | ||
D213-9NE-INS | 絶縁されたラインマンプライヤー | 1.593 | 1 5 / 16 " | 9.25 " | ¥20,767 | ||
20009ニーンズ | 絶縁プライヤー | - | - | - | ¥24,680 | ||
2036EINS | 絶縁プライヤー | - | - | - | ¥15,345 | ||
2037EINS | 絶縁プライヤー | - | - | - | ¥16,940 | ||
2038EINS | 絶縁プライヤー | - | - | - | ¥19,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。