入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 18〜10 AWG |
機能 | ストリップ/カット/ループ |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
絶縁ユニット | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ケーブルタイプ | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 機能 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11045-INS | - | コールテン | 18〜10 AWG | 6" | - | ストリップ/カット/ループ | - | 春帰り | ¥13,780 | ||
11053 | - | 足止め | 12〜6 AWG | 7.125 " | - | ストリップ/カット | バイマテリアル | クッショングリップ | ¥6,534 | ||
K1412 | - | コールテン | 14〜12 AWG | 7.75 " | - | ストリップ/カット | - | 浸した | ¥8,748 | ||
11049-INS | - | 足止め | 16〜8 AWG | 7" | - | ストリップ/カット/ループ | - | 春帰り | ¥13,468 | ||
1011M | - | 足止め | 3.81 mmから4 mm | 6.125 " | - | ストリップ/カット/ループ | プラスチックコーティング | 春帰り | ¥2,071 | ||
1000 | - | ソリッドおよびストランド | 22〜10 AWG | 7.75 " | - | ストリップ/カット | プラスチックコーティング | クッショングリップ | ¥7,063 | ||
1004 | - | ソリッドおよびストランド | 26〜12 AWG | 5" | - | ストリップ/カット/ループ | プラスチック | 浸した | ¥3,385 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。