定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KISSLER & CO AB11-0975C コーラー用コールド ステム コンプレッション | AF8PXD 29FJ51

KISSLER & CO AB11-0975C コーラー用コールド ステム コンプレッション

在庫あり
アイテム:AF8PXD モデル: AB11-0975C相互参照:29FJ51

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,679 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格コールドステム、圧縮
終了真鍮
材料真鍮
サイズ2-1 / 2 "1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)5.08
HSコード8481805060

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ価格
KISSLER & CO AB11-4110LC コールド ステム コンプレッション アメリカン スタンダード | AF8PWW 29FJ41 AB11-4110LC1-3/4" x 3/4"¥1,519

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KISSLER & CO AB11-0975C コーラー用コールド ステム コンプレッション
¥2,679 /単価