入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムハンドル |
終了 | |
材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 110 mm |
ネジの長さ | 1.187 |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | ねじ山 |
幅(Width) | 33 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926902500 |
モデル | めねじサイズ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0646.1521106X20 | - | プラスチック | 79.6 mm | 51/64 | M6 | 22 mm | ¥2,756 | |
K0646.1521106X30 | - | プラスチック | 79.6 mm | 1.187 | M6 | 22 mm | ¥2,756 | |
K0646.1521106X40 | - | プラスチック | 79.6 mm | 1-37/64 | M6 | 22 mm | ¥2,943 | |
K0646.1521106X50 | - | プラスチック | 79.6 mm | 1-63/64 | M6 | 22 mm | ¥2,943 | |
K0646.1531105X20 | - | プラスチック | 79.6 mm | 51/64 | M5 | 22 mm | ¥4,381 | |
K0646.1531105X40 | - | プラスチック | 79.6 mm | 1-37/64 | M5 | 22 mm | ¥4,683 | |
K0646.1531105X50 | - | プラスチック | 79.6 mm | 1-63/64 | M5 | 22 mm | ¥4,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。