入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンググリップノブ |
終了 | |
ノブタイプ | ノボグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の高さ | 2.13 |
ネジの長さ | 1.18 " |
番手 | M8 |
タイプ | 外部スレッド |
幅(Width) | 1.97 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の高さ | ネジの長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0274.0108X20 | 1.74 | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼 | 1.97 | ¥1,124 | |
K0274.0208X30 | 2.56 | 1.18 " | おねじ、ステンレス鋼 | 2.95 | ¥2,033 | |
K0274.0208X40 | 2.95 | 1.57 " | おねじ、ステンレス鋼 | 2.95 | ¥2,167 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。