入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウィンググリップノブ |
終了 | |
ノブタイプ | ノボグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の高さ | 2.56 |
ネジの長さ | 1.18 " |
番手 | M10 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼 |
幅(Width) | 2.95 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の高さ | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0274.0210 | 1.38 | - | めねじ、ステンレス鋼 | ¥1,241 | |
K0274.0210X20 | 2.17 | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥1,942 | |
K0274.0210X40 | 2.95 | 1.57 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥1,912 | |
K0274.0210X50 | 3.35 | 1.99 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥2,207 | |
K0274.210X40 | 2.95 | 1.57 " | 外部スレッド | ¥1,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。