入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニウィングノブ |
終了 | |
ノブタイプ | ウィンググリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の高さ | 0.94 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.59 " |
形式 | ノボグリップ(R) |
番手 | 10-32 |
タイプ | ねじ山、ステンレス鋼ブッシング |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | ノブタイプ | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0274.0A1X10 | ウィンググリップ | 熱可塑性プラスチックと鋼 | 0.99 | 0.99 " | 0.39 " | 外部スレッド | ¥618 | |
K0274.0A1X20 | ウィンググリップ | 熱可塑性プラスチックと鋼 | 1.38 | 1.380 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥775 | |
K0274.0A1 | ノボグリップ | 熱可塑性プラスチック | 0.94 | - | - | 内部スレッド | ¥673 | |
K0274.00A1X20 | ノボグリップ | 熱可塑性およびステンレス鋼 | 1.38 | - | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼スタッド | ¥979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。