入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | オレンジ |
コンポーネント | ステンレス鋼 |
終了 | |
高さ | 3.11 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 4.96 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M16 |
タイプ | めねじ、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 形式 | 色 | コンポーネント | タイプ | 終了 | 高さ | アイテム価格 | ノブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.5161 | ノボグリップ | ブラック | - | 内部スレッド | 3.11 " | 調整可能なハンドル | 現代デザイン | ¥4,150 | |||
K0270.5161 | ノボグリップ | ブラック | - | めねじ、ステンレス鋼 | 3.11 " | 調整可能なハンドル | 現代デザイン | ¥8,776 | |||
K0116.5161 | クラシックボール | 黒繻子 | - | ねじ山 | 黒繻子 | 3.11 " | 調整可能なハンドル | 調整可能なハンドル | ¥5,293 | ||
K0117.5161 | クラシックボール | 黒繻子 | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | 黒繻子 | 3.11 " | 調整可能なハンドル | 調整可能なハンドル | ¥10,370 | ||
K0122.5161 | 現代デザイン | 黒繻子 | - | 内部スレッド | 黒繻子 | 2.87 " | 調整可能なハンドル | 調整可能なハンドル | ¥5,114 | ||
K0123.5161 | 現代デザイン | 黒繻子 | - | めねじ、ステンレス鋼部品 | 黒繻子 | 2.87 " | 調整可能なハンドル | 調整可能なハンドル | ¥9,874 | ||
K0269.51616 | ノボグリップ | イエロー | 鋼 | 内部スレッド | 3.11 " | 調節可能なハンドル | - | ¥4,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。