入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | グリーン |
コンポーネント | ステンレス鋼 |
終了 | |
高さ | 2.22 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 2.93 " |
ネジの長さ | 0.59 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼 |
UPC | 4059245411078 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0270.2A31 | ブラック | 1.79 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | - | めねじ、ステンレス鋼 | ¥4,101 | |
K0270.3A31 | ブラック | 2.26 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | - | めねじ、ステンレス鋼 | ¥4,968 | |
K0270.2A31X15 | ブラック | 2.22 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥4,477 | |
K0270.2A31X20 | ブラック | 2.42 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 0.78 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥4,477 | |
K0270.2A31X25 | ブラック | 2.62 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 0.99 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥4,477 | |
K0270.2A31X30 | ブラック | 2.81 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 1.18 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥4,477 | |
K0270.2A31X40 | ブラック | 3.21 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | 1.57 " | おねじ、ステンレス鋼 | ¥4,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。